曜日別特売

FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品)

FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品) - 大阪魂FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品) - 大阪魂FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品) - 大阪魂FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品) - 大阪魂FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品) - 大阪魂FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品) - 大阪魂FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品) - 大阪魂FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品) - 大阪魂
(4件のレビュー)
材質SUS410種類FRXシンワッシャー適合板厚(mm)1.5~3.2
全17種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじの呼び
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417351974×131パック(20個)13M4
539
593(税込)
当日出荷
417352064×161パック(17個)16M4
539
593(税込)
当日出荷
417352154×191パック(17個)19M4
539
593(税込)
当日出荷
417352244×251パック(17個)25M4
539
593(税込)
当日出荷
417352334×301パック(13個)30M4
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417352424×351パック(12個)35M4
539
593(税込)
当日出荷
417352514×401パック(10個)40M4
539
593(税込)
当日出荷
417352674×501パック(9個)50M4
539
593(税込)
当日出荷
417352765×191パック(12個)19M5
539
593(税込)
当日出荷
417352855×251パック(10個)25M5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417352945×351パック(9個)35M5
539
593(税込)
当日出荷
417353035×451パック(8個)45M5
539
593(税込)
当日出荷
417353125×501パック(7個)50M5
539
593(税込)
当日出荷
417353215×60×451パック(6個)60M5
539
593(税込)
当日出荷
417353375×70×451パック(5個)70M5
539
593(税込)
当日出荷
417353465×80×451パック(4個)80M5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417353555×100×451パック(3個)100M5
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41735197
2020-12-15
用途: 屋外用の固定ネジとして使用
製造業

SUS304製がなかったので止む無く本品を購入しました。

対象商品 : 41735355
2018-10-24
用途: 表示板の取り付け等
プリンティア

ホームセンターにはSUSビスのラインナップが乏しいので助かってます。
特に80mm以上の長いビスが必要な時は、ホームセンターに立ち寄っても選択肢がほとんどないので、モノタロウさんで直接買うようにしています。
材料へのタッピング性能も問題なく、コストパフォーマンスの高い製品ですね。

対象商品 : 41735206
2015-10-13
用途: カメラ固定
ケーズ

大変助かりました。

対象商品 : 41735224
2013-06-14
用途: キャビネットの部品取付
富士SEメンテナンス株式会社

リーズナブルな価格で、たすかります。品物自体は通常の使用で問題ありません。
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
3196:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする