大阪魂
FRX皿 (SUS410/ブラック)(パック品)
種類
FRX皿
頭部形状
皿
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41734707
4×13
1パック(20個)
M4
13
SUS410
ブラック
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41734716
4×16
1パック(20個)
M4
16
SUS410
ブラック
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41734725
4×19
1パック(17個)
M4
19
SUS410
ブラック
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41734734
4×30
1パック(13個)
M4
30
SUS410
ブラック
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41734664
3.5×10
1パック(20個)
M3.5
10
-
-
取扱い終了
返品不可
41734673
3.5×13
1パック(20個)
M3.5
13
-
-
取扱い終了
返品不可
41734682
3.5×16
1パック(17個)
M3.5
16
-
-
取扱い終了
返品不可
41734691
3.5×19
1パック(17個)
M3.5
19
-
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください