大阪魂
FRX皿 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
SUS410
表面処理
茶ブロンズ
種類
FRX皿
頭部形状
皿
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41734594
4×13
1パック(20個)
M4
13
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41734603
4×16
1パック(20個)
M4
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41734612
4×19
1パック(17個)
M4
19
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41734621
4×25
1パック(15個)
M4
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41734637
4×30
1パック(13個)
M4
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41734646
4×35
1パック(13個)
M4
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41734655
4×40
1パック(10個)
M4
40
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41734567
3.5×10
1パック(25個)
M3.5
10
取扱い終了
返品不可
41734576
3.5×13
1パック(20個)
M3.5
13
取扱い終了
返品不可
41734585
4×10
1パック(20個)
M4
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください