曜日別特売

FRX皿小頭 D=6 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)

FRX皿小頭 D=6 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) - 大阪魂FRX皿小頭 D=6 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) - 大阪魂
(1件のレビュー)
ねじの呼びM4材質SUS410種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6頭部形状皿小頭寸法dk(mm)6
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417354434×101パック(20個)10
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417354524×131パック(20個)13
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417354614×161パック(17個)16
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417354774×251パック(13個)25
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41735443
2022-01-20
用途: アルミサッシ・エクステリア工事
株式会社 田川アルミ建設業・工事業

1000本や1500本入りの箱単位は多すぎてパック品は重宝しますが
100~200本入りがあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2895:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする