大阪魂
FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410/ブロンズ)(パック品)
色
茶ブロンズまたはGB
種類
FRX皿小頭
寸法H(mm)
1.6
寸法dk(mm)
6
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41735556
4×10
SUS410
皿小頭
10
M4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41735565
4×13
SUS410
皿小頭
13
M4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください