大阪魂
LIVEシンワッシャー荒目 (SUS410)(パック品)
材質
SUS410
種類
LIVEシンワッシャー
寸法S(mm)
全ネジ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41736125
4×13
1パック(17個)
M4
13
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41736134
4×16
1パック(15個)
M4
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41736152
5×19
1パック(10個)
M5
19
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41736161
5×35
1パック(8個)
M5
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41736177
5×45
1パック(7個)
M5
45
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41736143
4×25
1パック(12個)
M4
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください