大阪魂
MRXナベ (ASL503)(パック品)
種類
MRXナベ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41753695
3.5×13
1パック(17個)
ステンレス
M3.5
13
ナベ
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41753704
4×13
1パック(12個)
ステンレス
M4
13
ナベ
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41753713
4×16
1パック(10個)
ステンレス
M4
16
ナベ
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41753722
4×19
1パック(10個)
ステンレス
M4
19
ナベ
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41753731
4×25
1パック(9個)
ステンレス
M4
25
ナベ
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41753747
5×19
1パック(8個)
ステンレス
M5
19
ナベ
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41753756
5×25
1パック(7個)
ステンレス
M5
25
ナベ
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください