大阪魂
MRX丸皿小頭 D=6 (ASL503)(パック品)
種類
MRX丸皿小頭
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41753862
4×13
1パック(13個)
ステンレス
丸皿小頭
13
M4
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41753871
4×16
1パック(12個)
ステンレス
丸皿小頭
16
M4
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41753887
4×19
1パック(12個)
ステンレス
丸皿小頭
19
M4
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41753896
4×25
1パック(10個)
ステンレス
丸皿小頭
25
M4
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください