大阪魂
MRX皿 (ASL503)(パック品)
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
種類
MRX皿
寸法H(mm)
3
適合板厚(mm)
1.5~3.2
頭部形状
皿
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41753765
4×13
1パック(13個)
13
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41753774
4×16
1パック(12個)
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41753783
4×25
1パック(10個)
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください