ヤマヒロ
ジャックポイントAZWシールHEX (SUS410)(パック品)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
19
材質
SUS410
種類
ジャックポイントAZWシールHEX
適合板厚(mm)
3.2まで
頭部形状
HEX
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41736712
5×19
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください