ヤマヒロ
ジャックポイントHEX (SUS410)(パック品)
材質
SUS410
種類
ジャックポイントHEX
頭部形状
HEX
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
19
25
35
45
60
70
90
内容量
選択してください
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(8個)
1パック(9個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41736527
5×19
1パック(9個)
M5
19
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41736536
5×25
1パック(8個)
M5
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41736545
5×35
1パック(6個)
M5
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41736554
5×45
1パック(6個)
M5
45
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41736563
6×19
1パック(5個)
M6
19
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41736572
6×25
1パック(5個)
M6
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41736581
6×35
1パック(4個)
M6
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41736597
6×45
1パック(3個)
M6
45
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41736606
6×60
1パック(3個)
M6
60
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41736615
6×70
1パック(3個)
M6
70
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41736624
6×90
1パック(2個)
M6
90
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください