ヤマヒロ
ジャックポイント皿 (SUS410)(パック品)
種類
ジャックポイント皿
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41736441
4×13
1パック(15個)
SUS410
皿
13
M4
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41736457
4×16
1パック(15個)
SUS410
皿
16
M4
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41736466
4×19
1パック(13個)
SUS410
皿
19
M4
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
41736475
4×25
1パック(12個)
SUS410
皿
25
M4
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41736484
4×30
1パック(10個)
SUS410
皿
30
M4
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41736493
4×35
1パック(10個)
SUS410
皿
35
M4
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41736511
5×50
1パック(5個)
SUS410
皿
50
M5
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41736502
5×40
1パック(6個)
-
皿
40
M5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください