曜日別特売

ジャックポイント皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)

ジャックポイント皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) - ヤマヒロジャックポイント皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) - ヤマヒロ
(1件のレビュー)
ねじの呼びM4材質SUS410種類ジャックポイント皿小頭寸法H(mm)1.8寸法d(mm)4.2寸法D(mm)6頭部形状皿小頭
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417367374×101パック(17個)10
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
417367464×131パック(15個)13
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417367554×161パック(15個)16
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417367644×191パック(13個)19
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417367734×251パック(12個)25
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41736755
2015-11-19
用途: 頭が6ミリ以下のものを探していたのですが検索で見つかり満足しています
アサダ店装

キリの機能もメーカー品と比べても大差なく価格も満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2149:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする