ヤマヒロ
ジャックポイント皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)
種類
ジャックポイント皿小頭
寸法H(mm)
1.8
寸法d(mm)
4
寸法D(mm)
6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41736782
4×13
1パック(15個)
SUS410
皿小頭
13
M4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41736791
4×16
1パック(13個)
SUS410
皿小頭
16
M4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください