大阪魂
ニューポイントPAN (SUS410)(パック品)
種類
ニューポイントナベ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41735635
4×60
1パック(5個)
SUS410
M4
60
PAN
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41735644
5×60
1パック(3個)
SUS410
M5
60
PAN
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください