大阪魂
ニューポイント皿 (SUS410)(パック品)
材質
SUS410
十字穴番号
2
種類
ニューポイント皿
頭部形状
皿
SL
全ねじ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41735653
4×19
1パック(12個)
M4
19
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41735662
5×60
1パック(4個)
M5
60
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41735671
5×70
1パック(3個)
M5
70
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください