大阪魂
ピアスPAN (SUS305/茶ブロンズ)(パック品)
寸法H(mm)
2.67~2.92
寸法d(mm)
3.99~4.15
寸法D(mm)
7.78~8.17
寸法I(mm)
全ネジ
寸法d3(mm)
3.38~3.43
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41729335
4×13
1パック(12個)
SUS305
13
M4
茶ブロンズ
PAN
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41729344
4×16
1パック(10個)
SUS305
16
M4
茶ブロンズ
PAN
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41729353
4×25
1パック(9個)
SUS305
25
M4
茶ブロンズ
PAN
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください