曜日別特売

ピアスPAN (SUS410)(パック品)

ピアスPAN (SUS410)(パック品) - 九飛勢螺ピアスPAN (SUS410)(パック品) - 九飛勢螺
(4件のレビュー)
寸法I(mm)全ねじ
全30種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじの呼び
内容量
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
頭部形状
寸法H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417298863.5×101パック(17個)SUS41010M3.5PAN2.58~2.85
539
593(税込)
当日出荷
417298953.5×131パック(17個)SUS41013M3.5PAN2.58~2.85
539
593(税込)
当日出荷
417299043.5×161パック(15個)SUS41016M3.5PAN2.58~2.85
539
593(税込)
当日出荷
417299133.5×191パック(13個)SUS41019M3.5PAN2.58~2.85
539
593(税込)
当日出荷
417299224×101パック(17個)SUS41010M4PAN2.67~2.92
409
450(税込)
当日出荷
417299314×131パック(17個)SUS41013M4PAN2.67~2.92
409
450(税込)
当日出荷
417299474×161パック(15個)SUS41016M4PAN2.67~2.92
409
450(税込)
当日出荷
417299564×191パック(15個)SUS41019M4PAN2.67~2.92
539
593(税込)
当日出荷
417299654×251パック(12個)SUS41025M4PAN2.67~2.92
539
593(税込)
当日出荷
417299744×301パック(12個)SUS41030M4PAN2.67~2.92
539
593(税込)
当日出荷
417299834×351パック(10個)SUS41035M4PAN2.67~2.92
539
593(税込)
当日出荷
417299924×40×301パック(9個)SUS41040M4PAN2.67~2.92
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417300014×45×371パック(9個)SUS41045M4PAN2.67~2.92
539
593(税込)
当日出荷
417300174×50×301パック(8個)SUS41050M4PAN2.67~2.92
539
593(税込)
当日出荷
417300265×131パック(12個)SUS41013M5PAN3.1~3.37
539
593(税込)
当日出荷
417300355×161パック(12個)SUS41016M5PAN3.1~3.37
539
593(税込)
当日出荷
417300445×191パック(10個)SUS41019M5PAN3.1~3.37
448
493(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
417300535×251パック(8個)SUS41025M5PAN3.1~3.37
539
593(税込)
当日出荷
417300625×301パック(7個)SUS41030M5PAN3.1~3.37
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417300715×351パック(7個)SUS41035M5PAN3.1~3.37
539
593(税込)
当日出荷
417300875×401パック(6個)SUS41040M5PAN3.1~3.37
539
593(税込)
当日出荷
417300965×451パック(5個)SUS41045M5PAN3.1~3.37
539
593(税込)
当日出荷
417301055×50×301パック(5個)SUS41050M5PAN3.1~3.37
539
593(税込)
当日出荷
417301145×60×301パック(4個)SUS41060M5PAN3.1~3.37
539
593(税込)
当日出荷
417301235×70×301パック(4個)SUS41070M5PAN3.1~3.37
539
593(税込)
当日出荷
417301326×191パック(5個)SUS41019M6PAN3.9±0.2
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
417301416×251パック(5個)SUS41025M6PAN3.9±0.2
539
593(税込)
当日出荷
417301576×351パック(4個)SUS41035M6PAN3.9±0.2
539
593(税込)
当日出荷
417542034×40×401パック(9個)SUS41040M4PAN2.67~2.92
取扱い終了
返品不可
417542124×50×501パック(8個)SUS41050M4PAN2.67~2.92
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: カーポート屋根の補修で使用
建設業・工事業

従来の5MのSUSネジが経年劣化で1サイズ太いネジが必要で購入使用しました。SUSの6Mサイズはなかなかなく重宝しております。

対象商品 : 41729895
2023-03-04
用途: ポリカ@5㎜をアルミフレーム(旧はめ殺しガラス窓部材一部不明)に固定
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

13㎜長さを使いました 大変食いつき、おさまりが良くうまく行きました。
少量数しか使わないのでこれでよいのかもしれませんが 割高感はぬぐえません

対象商品 : 41729886
2020-09-19
用途: ケーブルタイマウント固定時

ケーブルタイマウントに、このビスを通してから一気に固定する。
作業効率が非常に良い。

対象商品 : 41729983
2019-11-15
用途: 鉄角パイプへの締結
製造業

品質、価格ともに満足です。
パック品で小分けになっているのも使い勝手が良くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
40:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする