曜日別特売

ピアスPAN (SUS410/ スズメッキ)(パック品)

ピアスPAN (SUS410/ スズメッキ)(パック品) - 九飛勢螺ピアスPAN (SUS410/ スズメッキ)(パック品) - 九飛勢螺
寸法I(mm)全ネジ
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417304913.5×101パック(12個)SUS41010M3.5スズメッキPAN
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
417305074×131パック(13個)SUS41013M4スズメッキPAN
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417305164×161パック(12個)SUS41016M4スズメッキPAN
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417305254×191パック(10個)SUS41019M4スズメッキPAN
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417305344×251パック(9個)SUS41025M4スズメッキPAN
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417305434×301パック(8個)SUS41030M4スズメッキPAN
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417305525×131パック(8個)SUS41013M5スズメッキPAN
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417305615×161パック(8個)SUS41016M5スズメッキPAN
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417305775×191パック(7個)SUS41019M5スズメッキPAN
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417305865×251パック(6個)SUS41025M5スズメッキPAN
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417305955×351パック(5個)SUS41035M5スズメッキPAN
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417306045×451パック(4個)SUS41045M5スズメッキPAN
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1941:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする