曜日別特売

ピアスPAN (SUS410/頭部ホワイト)(パック品)

ピアスPAN (SUS410/頭部ホワイト)(パック品) - 大阪魂ピアスPAN (SUS410/頭部ホワイト)(パック品) - 大阪魂
寸法I(mm)全ネジ
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417306134×101パック(13個)SUS41010M4頭部ホワイトPAN
539
593(税込)
翌々日出荷
417306224×131パック(13個)SUS41013M4頭部ホワイトPAN
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417306314×161パック(12個)SUS41016M4頭部ホワイトPAN
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417306474×191パック(12個)SUS41019M4頭部ホワイトPAN
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417306564×251パック(10個)SUS41025M4頭部ホワイトPAN
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417306654×301パック(9個)SUS41030M4頭部ホワイトPAN
539
593(税込)
翌々日出荷
417306745×191パック(10個)SUS41019M5頭部ホワイトPAN
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3270:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする