大阪魂
ピアスPAN 細目 (SUS410/ブロンズ)(パック品)
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.9
寸法h(mm)
2.9
寸法dk(mm)
8
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41732957
4×10
1パック(10個)
SUS410
10
M4
ブロンズ
PAN
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41732966
4×13
1パック(15個)
SUS410
13
M4
ブロンズ
PAN
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41732975
4×16
1パック(13個)
SUS410
16
M4
ブロンズ
PAN
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
41732984
4×19
1パック(12個)
SUS410
19
M4
ブロンズ
PAN
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41732993
4×25
1パック(10個)
SUS410
25
M4
ブロンズ
PAN
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください