曜日別特売

ピアストラス 細目 (SUS410)(パック品)

ピアストラス 細目 (SUS410)(パック品) - 大阪魂ピアストラス 細目 (SUS410)(パック品) - 大阪魂
(5件のレビュー)
ねじの呼びM4材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状トラス寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)2.3寸法y(mm)4.5寸法dk(mm)9
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417330454×131パック(15個)13
539
593(税込)
当日出荷
417330544×161パック(13個)16
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41733054
2023-05-10
用途: 薄物のアルミ・トタンなどの取付に

ねじ山が細かいので薄物どうしでもしっかり固定出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 41733045
2022-09-21
用途: 機械製造
製造業

切り込みもスムーズで、締め付けもしっかりしていました。

2が参考にしています
対象商品 : 41733045
2021-07-31
用途: サイン薄物取付

細目のビスはめは薄肉のアルミにとても良く効き
最近はこればかり使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 41733054
2020-03-27
用途: 顧客要望によるハンガーパイプ作成
個人のお客様

ハンガーパイプ作成時はトラスの方が見た目がよいと思います。

対象商品 : 41733054
2015-12-13
用途: フックを鉄骨に固定

とてもコストがいいです。使用に全く問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4357:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする