大阪魂
ピアスボンデルワッシャーシールHEX (SUS410)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
寸法d(mm)
適合板厚(mm)
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41754395
5×19
1パック(6個)
SUS410
M5
4.8
2.3~4.4
19
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41754404
5×25
1パック(5個)
SUS410
M5
4.8
2.3~4.4
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41754413
5×35
1パック(4個)
SUS410
M5
4.8
2.3~4.4
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41754422
5×45
1パック(4個)
SUS410
M5
4.8
2.3~4.4
45
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41754431
6×19
1パック(4個)
SUS410
M6
6
2.3~6
19
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41754447
6×25
1パック(4個)
SUS410
M6
6
2.3~6
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41754456
6×45
1パック(3個)
SUS410
M6
6
2.3~6
45
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41754465
6×90×58
1パック(2個)
SUS410
M6
6
2.3~6
90
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41754474
6×135×68
1個
SUS410
M6
6
2.3~6
135
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください