曜日別特売

ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(パック品)

ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(パック品) - 大阪魂ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(パック品) - 大阪魂ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(パック品) - 大阪魂
(1件のレビュー)
十字穴番号2材質SUS410頭部形状PAN
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法L(mm)
寸法d(mm)
適合板厚(mm)
寸法d3(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417542374×131パック(9個)M4134.21.2~3.63.4
539
539
593(税込)
当日出荷
417542464×161パック(8個)M4164.21.2~3.63.4
539
539
593(税込)
当日出荷
417542554×191パック(8個)M4194.21.2~3.63.4
539
539
593(税込)
当日出荷
417542644×251パック(7個)M4254.21.2~3.63.4
539
539
593(税込)
当日出荷
417542734×301パック(7個)M4304.21.2~3.63.4
539
539
593(税込)
当日出荷
417542824×35×301パック(6個)M4354.21.2~3.63.4
539
539
593(税込)
当日出荷
417542914×40×301パック(6個)M4404.21.2~3.63.4
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417543075×161パック(7個)M5164.81.6~44
539
539
593(税込)
当日出荷
417543165×191パック(7個)M5194.81.6~44
539
539
593(税込)
当日出荷
417543255×251パック(5個)M5254.81.6~44
539
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
残り5点です
417543345×301パック(5個)M5304.81.6~44
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417543435×351パック(5個)M5354.81.6~44
539
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41754316
2019-08-19
用途: 接がれた屋根、トタンの箇所に、やや長めで補修
ぶぁいくや へりてえじ

本震//余震の繰り返しで
気が付いたらコーキングまでが・・・
元々の短い釘を外しての補強です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4973:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする