ピアスボンデルワッシャーシール皿 (SUS410)(パック品)

ピアスボンデルワッシャーシール皿 (SUS410)(パック品) - 大阪魂ピアスボンデルワッシャーシール皿 (SUS410)(パック品) - 大阪魂ピアスボンデルワッシャーシール皿 (SUS410)(パック品) - 大阪魂
(1件のレビュー)
十字穴番号2寸法d(mm)4.2適合板厚(mm)1.2~3.6寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)3.2寸法y(mm)4.5寸法dk(mm)15
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417543524×131パック(9個)SUS410M413
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
417543614×161パック(8個)SUS410M416
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
417543774×251パック(7個)SUS410M425
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
417543864×401パック(6個)SUS410M440
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41754361
2015-09-26
用途: 厚手のビニールシートを留めたが・・・

設定が、金属板等に固定する為のタッピングであろうが、、、一部木製桟に留めた時(檜材)
全長より錐部分が長い為、、、支持力が足りず抜けてきて仕舞ったのが、予定外で遣えなかったorz
っが、製品としては、笠部分とネジ本体に自由度が有り、留める時シートがよれて破れないのが善い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2138:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする