曜日別特売

ピアスワッシャー (SUS304)(パック品)

ピアスワッシャー (SUS304)(パック品) - 九飛勢螺ピアスワッシャー (SUS304)(パック品) - 九飛勢螺
(1件のレビュー)
材質SUS304内容量1パック(25個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417536255用(14×2.2M5用102.214
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
417536346用(17×2.7M6用152.717
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41753625
2022-09-26
用途: ショルダーベルト補修
ファーム イイオカ農・林・水産業

背負い動力散布機や 肩掛け草刈り機のなどのショルダーベルトの補修に使用しました。
ステンレス材なので錆に強くボルトで締め付け使用し、問題有りません。
サイズの選択とし、背負い動力散布機などの重量物のショルダーベルトの補修の場合、内径は同じで外径が大きい物が選べると良いと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
820:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする