ピアス皿 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)

ピアス皿 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) - 大阪魂ピアス皿 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) - 大阪魂
(1件のレビュー)
全17種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじの呼び
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417310673.5×161パック(13個)SUS41016M3.5茶ブロンズ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417310764×101パック(17個)SUS41010M4茶ブロンズ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417310854×131パック(15個)SUS41013M4茶ブロンズ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417310944×161パック(13個)SUS41016M4茶ブロンズ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417311034×191パック(13個)SUS41019M4茶ブロンズ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417311124×251パック(10個)SUS41025M4茶ブロンズ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417311214×301パック(10個)SUS41030M4茶ブロンズ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417311374×351パック(9個)SUS41035M4茶ブロンズ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417311464×401パック(9個)SUS41040M4茶ブロンズ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417311554×45×371パック(9個)SUS41045M4茶ブロンズ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417311644×50×371パック(6個)SUS41050M4茶ブロンズ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417311735×251パック(8個)SUS41025M5茶ブロンズ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417311825×301パック(7個)SUS41030M5茶ブロンズ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417311915×351パック(6個)SUS41035M5茶ブロンズ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417312075×401パック(5個)SUS41040M5茶ブロンズ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417312165×451パック(5個)SUS41045M5茶ブロンズ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417312255×50×301パック(5個)SUS41050M5茶ブロンズ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41731216
2018-11-08
用途: ウッドデッキ組立
製造業

少量で入手できて助かりました。
軽量鋼材への施工に問題はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
430:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする