大阪魂
ピアス皿 (SUS410/頭部ホワイト)(パック品)
寸法H(mm)
2.3
寸法D(mm)
8
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41731471
4×16
1パック(13個)
SUS410
16
M4
頭部ホワイト
皿
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41731487
4×19
1パック(12個)
SUS410
19
M4
頭部ホワイト
皿
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41731496
4×25
1パック(10個)
SUS410
25
M4
頭部ホワイト
皿
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41731505
4×35
1パック(8個)
SUS410
35
M4
頭部ホワイト
皿
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41731514
4×40
1パック(8個)
SUS410
40
M4
頭部ホワイト
皿
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41731523
4×50×37
1パック(7個)
SUS410
50
M4
頭部ホワイト
皿
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください