九飛勢螺
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)
(2件のレビュー)
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
頭部形状
皿小頭
寸法h(mm)
1.7
寸法dk(mm)
6
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
13
16
19
25
30
35
40
50
内容量
選択してください
1パック(7個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(13個)
1パック(15個)
1パック(17個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41732126
4×13
1パック(15個)
13
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41732135
4×16
1パック(13個)
16
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41732144
4×19
1パック(13個)
19
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41732153
4×25
1パック(10個)
25
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41732162
4×30
1パック(10個)
30
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41732171
4×35
1パック(9個)
35
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41732187
4×40
1パック(9個)
40
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41732196
4×50
1パック(7個)
50
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41732117
4×10
1パック(17個)
10
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください