ピアス皿小頭 D=6 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)

ピアス皿小頭 D=6 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) - 大阪魂ピアス皿小頭 D=6 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) - 大阪魂
十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417322054×101パック(15個)SUS41010M4茶ブロンズ皿小頭
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417322144×131パック(15個)SUS41013M4茶ブロンズ皿小頭
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417322234×161パック(13個)SUS41016M4茶ブロンズ皿小頭
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417322324×191パック(12個)SUS41019M4茶ブロンズ皿小頭
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417322414×251パック(10個)SUS41025M4茶ブロンズ皿小頭
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417322574×301パック(9個)SUS41030M4茶ブロンズ皿小頭
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417322664×351パック(8個)SUS41035M4茶ブロンズ皿小頭
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417322754×401パック(8個)SUS41040M4茶ブロンズ皿小頭
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417322844×501パック(6個)SUS41050M4茶ブロンズ皿小頭
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
403:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする