大阪魂
ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410/ブラック)(パック品)
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
表面処理
ブラック
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
頭部形状
皿小頭
寸法h(mm)
1.7
寸法dk(mm)
6
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41732616
4×10
1パック(15個)
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41732625
4×13
1パック(15個)
13
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41732634
4×16
1パック(13個)
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41732643
4×19
1パック(12個)
19
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41732652
4×25
1パック(10個)
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください