曜日別特売

ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410/ブロンズ)(パック品)

ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410/ブロンズ)(パック品) - 大阪魂ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410/ブロンズ)(パック品) - 大阪魂
(1件のレビュー)
十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417325644×101パック(15個)SUS41010M4茶ブロンズまたはGB皿小頭
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417325734×131パック(15個)SUS41013M4茶ブロンズまたはGB皿小頭
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417325824×161パック(13個)SUS41016M4茶ブロンズまたはGB皿小頭
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417325914×191パック(12個)SUS41019M4茶ブロンズまたはGB皿小頭
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417326074×251パック(10個)SUS41025M4茶ブロンズまたはGB皿小頭
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41732573
2017-02-05
用途: 改修現場 網戸取付作業
製造業

・ドリル部の切れ味が良く満足しています。
・細目なので、板厚が薄い場合でも安心した固定が得られます。
・頭部径が小さいのでネジ部が目立ちにくくて意匠性も向上できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4025:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする