大阪魂
ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410/頭部ホワイト)(パック品)
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
表面処理
頭部ホワイト
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
頭部形状
皿小頭
寸法h(mm)
1.7
寸法dk(mm)
6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41732661
4×10
1パック(15個)
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41732677
4×13
1パック(13個)
13
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください