曜日別特売

ピアス皿小頭 D=7 (SUS410)(パック品)

ピアス皿小頭 D=7 (SUS410)(パック品) - 九飛勢螺ピアス皿小頭 D=7 (SUS410)(パック品) - 九飛勢螺
十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法h(mm)2寸法dk(mm)7
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
頭部形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417326864×101パック(17個)SUS41010M4皿小頭
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417326954×131パック(15個)SUS41013M4皿小頭
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417327044×161パック(13個)SUS41016M4皿小頭
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417327134×191パック(13個)SUS41019M4皿小頭
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417327224×251パック(10個)SUS41025M4皿小頭
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417327314×301パック(10個)SUS41030M4皿小頭
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417327474×351パック(9個)SUS41035M4皿小頭
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
680:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする