九飛勢螺
ピアス皿小頭 D=7 細目 (SUS410)(パック品)
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
寸法h(mm)
2
寸法dk(mm)
7
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
13
16
19
25
30
35
内容量
選択してください
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(13個)
1パック(15個)
1パック(17個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41732817
4×10
1パック(17個)
SUS410
10
M4
皿小頭
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41732826
4×13
1パック(15個)
SUS410
13
M4
皿小頭
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41732835
4×16
1パック(13個)
SUS410
16
M4
皿小頭
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41732844
4×19
1パック(13個)
SUS410
19
M4
皿小頭
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41732853
4×25
1パック(10個)
SUS410
25
M4
皿小頭
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41732862
4×30
1パック(10個)
SUS410
30
M4
皿小頭
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41732871
4×35
1パック(9個)
SUS410
35
M4
皿小頭
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください