大阪魂
フラッシュポイントPAN (SUS410)(パック品)
材質
SUS410
種類
フラッシュポイントナベ
頭部形状
PAN
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41733063
3.5×13
1パック(17個)
M3.5
13
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41733072
4×13
1パック(17個)
M4
13
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41733081
4×16
1パック(17個)
M4
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41733097
4×19
1パック(15個)
M4
19
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41733106
4×25
1パック(13個)
M4
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41733115
4×35
1パック(10個)
M4
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41733124
4×40
1パック(10個)
M4
40
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41733133
4×45
1パック(8個)
M4
45
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41733142
4×50
1パック(8個)
M4
50
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41733151
5×16
1パック(12個)
M5
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41733167
5×19
1パック(10個)
M5
19
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41733176
5×40
1パック(7個)
M5
40
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41733185
5×45
1パック(6個)
M5
45
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41733194
5×50
1パック(6個)
M5
50
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください