大阪魂
フラッシュポイントPAN (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)
ねじの呼び
M4
種類
フラッシュポイントナベ
寸法H(mm)
2.8
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
8
頭部形状
PAN
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
材質
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41733203
4×13
1パック(15個)
13
SUS410
茶ブロンズ
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41733212
4×16
1パック(13個)
16
SUS410
茶ブロンズ
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41733221
4×19
1パック(13個)
19
SUS410
茶ブロンズ
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41733237
4×30
1パック(8個)
30
-
-
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
41733246
4×45
1パック(6個)
45
-
-
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください