大阪魂
フラッシュポイントシールPAN (SUS410)(パック品)
種類
フラッシュポイントシールナベ
寸法H(mm)
2.8
寸法t(mm)
3.2
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
12
内容量
1パック(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41733501
4×16
SUS410
M4
16
PAN
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください