大阪魂
フラッシュポイントシンワッシャー 細目 (SUS410)(パック品)
種類
フラッシュポイントシンワッシャー
寸法H(mm)
3
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
12
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41733623
5×35
1パック(7個)
SUS410
35
M5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41733632
5×45
1パック(6個)
SUS410
45
M5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41733641
5×70×50
1パック(4個)
SUS410
70
M5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください