大阪魂
フラッシュポイントリーマフレキ (SUS410)(パック品)
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
種類
フラッシュポイントリーマフレキ
寸法H(mm)
2.6
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
7
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41733483
4×32
1パック(10個)
32
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41733492
4×60×45
1パック(4個)
60
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください