大阪魂
フラッシュポイント皿小頭 D=6 (SUS305)(パック品)
ねじの呼び
M4
材質
SUS305
仕上
バシベート
種類
フラッシュポイント皿小頭
ねじ
荒目
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
6
頭部形状
皿小頭
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41729572
4×10
1パック(17個)
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41729581
4×13
1パック(17個)
13
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41729597
4×16
1パック(15個)
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください