大阪魂
フラッシュポイント皿小頭 D=7 細目 (SUS410)(パック品)
種類
フラッシュポイント皿小頭
ねじ
荒目
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
7
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
仕上
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41733781
4×10
1パック(17個)
SUS410
皿小頭
10
M4
バシベート
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41733797
4×13
1パック(17個)
SUS410
皿小頭
13
M4
バシベート
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41733806
4×16
1パック(15個)
SUS410
皿小頭
16
M4
バシベート
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41733815
4×25
1パック(13個)
SUS410
皿小頭
25
M4
バシベート
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください