九飛勢螺
レッドピアス ALC (SUS305)(パック品)
ねじの呼び
M4
材質
SUS305
寸法d(mm)
4.2
寸法a(mm)
6
寸法C(mm)
2.5
寸法b(mm)
6
寸法h(mm)
7
寸法w(mm)
-
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41729493
4×35
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41729502
4×50
50
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください