曜日別特売

ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品)

ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品) - 大阪魂ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品) - 大阪魂ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品) - 大阪魂ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品) - 大阪魂ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品) - 大阪魂ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品) - 大阪魂ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品) - 大阪魂ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品) - 大阪魂
(14件のレビュー)
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ(段付)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417432923×51パック(3個)107.554.511.595M35
569
626(税込)
当日出荷
417433013×61パック(3個)107.554.511.596M36
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
417433173×81パック(3個)107.554.511.598M38
599
659(税込)
当日出荷
417433263×101パック(3個)107.554.511.5910M310
649
714(税込)
当日出荷
417433353×121パック(2個)107.554.511.5912M312
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
417433443×151パック(2個)107.554.511.5915M315
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
417433534×61パック(2個)1296.5511.510.56M46
559
615(税込)
当日出荷
417433624×81パック(2個)1296.5511.510.58M48
559
615(税込)
当日出荷
417433714×101パック(2個)1296.5511.510.510M410
559
615(税込)
当日出荷
417433874×121パック(2個)1296.5511.510.512M412
559
615(税込)
当日出荷
417433964×151パック(2個)1296.5511.510.515M415
609
670(税込)
当日出荷
417434054×201パック(2個)1296.5511.510.520M420
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
417434144×251パック(2個)1296.5511.510.525M425
709
780(税込)
当日出荷
417434235×101パック(2個)1296.5511.510.510M510
559
615(税込)
当日出荷
417434325×121パック(2個)1296.5511.510.512M512
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
417434415×151パック(2個)1296.5511.510.515M515
559
615(税込)
当日出荷
417434575×151パック(2個)1296.5511.510.515M515
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
417434665×201パック(2個)1296.5511.510.520M520
659
725(税込)
当日出荷
417434755×251パック(2個)1296.5511.510.525M525
709
780(税込)
翌々日出荷
返品不可
417434846×101パック(2個)129651.51.510.510M610
559
615(税込)
当日出荷
417434936×121パック(2個)129651.51.510.512M612
559
615(税込)
当日出荷
417435026×151パック(2個)129651.51.510.515M615
619
681(税込)
当日出荷
417435116×201パック(2個)129651.51.510.520M620
709
780(税込)
当日出荷
417435276×251パック(2個)129651.51.510.525M625
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
417435366×301パック(2個)129651.51.510.530M630
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41743432
2024-05-26
用途: レンジフード枠ネジ
有限会社ファインコミュニティ卸売・小売業

金網を止めるネジが破損したため購入しました。ビッタリで満足してます。

対象商品 : 41743326
2024-02-26
用途: 弊社の製品付属部品として

大阪魂品でも有りますし 弊社の製品付属部品として
以前より使用して 今回も 全く 支障も クレームもなかったです

対象商品 : 41743432
2023-06-05
用途: 自動車のウインドゥディフレクターの固定
有限会社パートナー

ローレットビスの片側を紛失してしまったのですが、同型の物が直ぐに手に入り助かりました。左右で各一個使用されていたのですが、新しい方が見栄えが良いので2個とも今回入手した新しいのに変えました。
全く違和感なく使えて満足です。

対象商品 : 41743317
2023-06-26
用途: ネジを手締めできるようにこのビスを購入しました。
インディレザー卸売・小売業

精度良く作られたネジだと思います。小分けで購入できる事がとても良いです。

対象商品 : 41743536
2023-05-12
用途: カバーの脱着

メッキやネジも品質良いです。機械の点検が楽になりました。

対象商品 : 41743484
2022-06-09
用途: フラッシュガンの取付け金具
建設業・工事業

メッキもしっかりとしていて、きちっとした作りで、満足しています。

対象商品 : 41743292
2021-07-26
用途: 機材パーツの作成
サービス業

見た目も良くしっかりしていて満足
金メッキがあれば最高

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 41743396
2021-03-02
用途: マーキングゲージの作成に
その他業種

マーキングゲージを作成した際に固定用のネジを探していたところ発見。
ホームセンターではどこにも売っておらず。
本当は真鍮製の物が欲しかったが高く,取り合えずこれを塗装して我慢。
使用に問題はなく,2個マーキングゲージを作成して友人にプレゼントしたら喜んでもらえた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする