ヤマヒロ
ビスコン(+)皿 (SUS410)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
SUS410
頭部形状
皿
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法d(mm)
寸法D(mm)
長さ(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41739503
4×25
1パック(9個)
M4
4.2
7
25
22
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41739512
4×32
1パック(8個)
M4
4.2
7
32
28
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41739521
4×38
1パック(7個)
M4
4.2
7
38
34.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41739537
4×45
1パック(7個)
M4
4.2
7
45
41
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41739546
5×45
1パック(4個)
M5
5.3
10
45
41
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41739555
5×60×45
1パック(3個)
M5
5.3
10
60
45
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧