曜日別特売

ファムコン(+)ナベ (SUS410)(パック品)

ファムコン(+)ナベ (SUS410)(パック品) - 大阪魂ファムコン(+)ナベ (SUS410)(パック品) - 大阪魂
材質SUS410頭部形状なべ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法d(mm)
寸法dk(mm)
長さ(mm)
ドリル径
寸法k(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417391264×321パック(12個)M447.5323.42.8
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417391354×50×451パック(8個)M447.5503.42.8
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417391445×251パック(7個)M559.5254.33.2
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417391535×351パック(6個)M559.5354.33.2
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1393:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする