融夢は、有機酸を主成分とする劇物非該当の液体状のアルカリ中和剤です。左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル洗浄廃水のpHを下げ、中和します。(セメント/モルタル洗浄廃水以外にも処理可能廃水がございます。「用途」欄をご確認下さい)
※pH中和に加え、濁りを除去する場合は、1次処理として別売りの無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)で濁りを除去し、その後2次処理としてアルカリ中和剤「融夢」でpH中和して下さい。
【特長】
■劇物取扱資格なしで使用可:劇物資格不要で扱えるため、現場負担を軽減し、人件費を削減可能
■扱いやすさ:廃水に「融夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理
■作業時間の短縮:強酸+液体のため約1分で処理完了



使用感は普通。従来使用していた別ブランドのモノに対する二次サプライとして、今回試用した。薬液自体は問題なく、計量スプーンや中和処理手順冊子も付いてくるので、初めて利用するユーザ向けでもある。
ただ、弊社の場合は1L容量では実質使い切りであり、コスパ的には大容量のラインナップが欲しいところ。
洗浄水を集めpHを図ると予想通り強アルカリ。この中和剤のおかげでpH処理後の処分が可能になりました。
取扱い資格が要らず、簡単に送られてきて簡単に使えますが、強酸なので、十分に気をつけて使用する必要があります。