曜日別特売

半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズ

半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズ - ワゴジャパン
グレー種類角型ピッチ(mm)5定格電圧(V)250結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法基板実装
全66種類を絞り込む
極数
形状
内容量
66種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
形状
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57127535231-436/001-0001パック(100個)6アングル12
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127544231-434/001-0001パック(200個)4アングル12
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127709231-148/001-0001パック(50個)18ストレート12
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127718231-146/001-0001パック(50個)16ストレート12
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127727231-138/001-0001パック(100個)8ストレート12
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127736231-136/001-0001パック(100個)6ストレート12
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128497231-144/001-0001パック(50個)14ストレート12
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130283231-132/001-0001パック(200個)2ストレート12
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131455231-435/001-0001パック(200個)5アングル12
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132164231-438/001-0001パック(100個)8アングル12
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132383231-139/001-0001パック(100個)9ストレート12
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132523231-140/001-0001パック(100個)10ストレート12
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132785231-142/001-0001パック(100個)12ストレート12
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133004231-143/001-0001パック(50個)13ストレート12
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133616231-445/001-0001パック(50個)15アングル12
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133668231-446/001-0001パック(50個)16アングル12
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133774231-147/001-0001パック(50個)17ストレート12
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133844231-448/001-0001パック(50個)18アングル12
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133948231-149/001-0001パック(50個)19ストレート12
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133984231-150/001-0001パック(50個)20ストレート12
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133993231-450/001-0001パック(50個)20アングル12
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134079231-152/001-0001パック(50個)22ストレート12
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134176231-154/001-0001パック(50個)24ストレート12
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135716231-145/001-0001パック(50個)15ストレート12
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135978231-442/001-0001パック(100個)12アングル12
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136337231-137/001-0001パック(100個)7ストレート12
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136669231-135/001-0001パック(200個)5ストレート12
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136854231-433/001-0001パック(200個)3アングル12
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136863231-133/001-0001パック(200個)3ストレート12
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
41858101231-132/001-0001個2ストレート12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858117231-133/001-0001個3ストレート12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858135231-135/001-0001個5ストレート12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858144231-136/001-0001個6ストレート12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858153231-137/001-0001個7ストレート12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858162231-138/001-0001個8ストレート12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858171231-139/001-0001個9ストレート12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858187231-140/001-0001個10ストレート12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858196231-142/001-0001個12ストレート12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858205231-143/001-0001個13ストレート12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858214231-144/001-0001個14ストレート12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858223231-145/001-0001個15ストレート12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858232231-146/001-0001個16ストレート12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858241231-147/001-0001個17ストレート12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858257231-148/001-0001個18ストレート12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858266231-149/001-0001個19ストレート12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858275231-150/001-0001個20ストレート12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858284231-152/001-0001個22ストレート12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858293231-154/001-0001個24ストレート12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858311231-433/001-0001個3アングル12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858327231-434/001-0001個4アングル12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41858101231-132/001-00057130283231-132/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(200個)
16,980
税込18,678
内容量に違いがあります
41858117231-133/001-00057136863231-133/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(200個)
24,980
税込27,478
内容量に違いがあります
41858135231-135/001-00057136669231-135/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(200個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります
41858144231-136/001-00057127736231-136/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(100個)
26,980
税込29,678
内容量に違いがあります
41858153231-137/001-00057136337231-137/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(100個)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります
41858162231-138/001-00057127727231-138/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(100個)
31,980
税込35,178
内容量に違いがあります
41858171231-139/001-00057132383231-139/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(100個)
36,980
税込40,678
内容量に違いがあります
41858187231-140/001-00057132523231-140/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(100個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります
41858196231-142/001-00057132785231-142/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(100個)
48,980
税込53,878
内容量に違いがあります
41858205231-143/001-00057133004231-143/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
27,980
税込30,778
内容量に違いがあります
41858214231-144/001-00057128497231-144/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります
41858223231-145/001-00057135716231-145/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります
41858232231-146/001-00057127718231-146/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
31,980
税込35,178
内容量に違いがあります
41858241231-147/001-00057133774231-147/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
34,980
税込38,478
内容量に違いがあります
41858257231-148/001-00057127709231-148/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
37,980
税込41,778
内容量に違いがあります
41858266231-149/001-00057133948231-149/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります
41858275231-150/001-00057133984231-150/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります
41858284231-152/001-00057134079231-152/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
43,980
税込48,378
内容量に違いがあります
41858293231-154/001-00057134176231-154/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
47,980
税込52,778
内容量に違いがあります
41858311231-433/001-00057136854231-433/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(200個)
24,980
税込27,478
内容量に違いがあります
41858327231-434/001-00057127544231-434/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(200個)
32,980
税込36,278
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする