曜日別特売

DINレール 両端オープンタイプ

DINレール 両端オープンタイプ - ワゴジャパンDINレール 両端オープンタイプ - ワゴジャパン
(1件のレビュー)

キャリアレールDIN35×7.5mm

厚さ(mm)1仕様最大短時間耐電流(1秒)1.92KA材質/仕上スチール製/六価フリーメッキ規格EN60715規格準拠内容量1個
注意
※PENブースとしては使用不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41873657210-112-212A212191
オープン
579
637(税込)
当日出荷
41873623210-112-104A10483
オープン
取扱い終了
41873632210-112-140A140119
オープン
取扱い終了
41873641210-112-176A176155
オープン
取扱い終了
41873666210-112-248A248227
オープン
取扱い終了
41873675210-112-68A6847
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41873675
2017-11-05
用途: パワーサプライを取り付けるため。
有限会社エッグ建設業・工事業

初めてDINレールを使用したのですが長さもピッタリでカットする必要もなくボックスないに収まりました。また両端がオープンなので取り外しも楽で助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする