九飛勢螺
レッドピアス ALC ワッシャー付 (SUS305)(パック品)
寸法a(mm)
6
寸法h(mm)
7
寸法w(mm)
11
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41729527
6×75
1パック(2個)
SUS305
75
M6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41729511
5×60
1パック(3個)
-
60
M5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください